Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN10X6,5LEBLAU Polyurethan-Schlauch lebensmittelecht 10 x 6,5mm, blau-transpare


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (lebensmittelecht)
Artikel-Nr.:
     955-PUN 10X6,5 LE BLAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 10X6,5 LE BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Das FDA-zugelassene Rohmaterial Polyether-Polyurethan ermöglicht auch das Durchleiten von Wasser, was bei herkömmlichen Polyester-Polyurethan-Schläuchen nicht möglich ist. Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, -knick- und abriebfest, -beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, -beständig gegen Wasser und wässige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig, -alterungsbeständig in Sauerstoff, -schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser), -FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (FDA 21 CFR 177.2600), hydrolyse- und mikrobenbeständig Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 53 D Rollenlänge: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Farbe:
blau-transparent
Betriebsdruck:
16 BAR
min. Biegeradius:
40 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, PUN10X6,5LEBLAU, CPU-Kühlerschläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, FDA konform, Fluoreszierende Schläuche, Klarsicht-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Kunststoff-Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 261,60*
Lager 955
28
€ 5,90*
ab € 228,02*
€ 262,13*
Frei Haus
ab € 230,20*
€ 264,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,13*
€ 311,9347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,07*
€ 307,1033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,46*
€ 302,8074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,86*
€ 293,7634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,02*
€ 271,3438
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,5604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.