Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN10X6,5SILBER Polyurethan-Schlauch 10 x 6,5 mm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (Verpackung)
Anwendungsbeispiel: Polyurethan-Schlauch (knickt nicht)
Artikel-Nr.:
     955-PUN 10X6,5 SILBER
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     PUN 10X6,5 SILBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, -knick- und abriebfest, -beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, -alterungsbeständig in Sauerstoff, -schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser) Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 95 A Rollenlänge: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Farbe:
silber
Betriebsdruck:
11 BAR
min. Biegeradius:
30 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, PUN10X6,5SILBER, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Klarsicht-Schläuche, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 89,40*
€ 108,57*
Lager 955
315
€ 5,90*
ab € 88,99*
€ 108,69*
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 113,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,69*
€ 129,3411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,74*
€ 127,0206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,41*
€ 121,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,44*
€ 119,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,99*
€ 105,8981
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7798* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.