Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN4X2,5ANTISTAT Polyurethan-Schlauch 4 x 2,5mm ASS, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: ASS-Polyurethanschlauch (antistatisch)
Exemplarische Darstellung: ASS-Polyurethanschlauch (antistatisch)
ASS
Artikel-Nr.:
     955-PUN 4X2,5 ANTISTAT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 4X2,5 ANTISTAT
EAN/GTIN:
     4050571553241
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Schlauch
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Eigenschaften: Diese elektrisch leitenden Schläuche sind für alle Anwendungen konzipiert, bei denen statische Aufladung verhindert werden muss. Er wird daher z. B. bei der Fertigung elektronischer Bauteile, in der Beschichtungsindustrie, in explosionsgeschützten Bereichen, im Bergbau oder bei der Teileförderung als Pneumatik-, Förder- und als Versorgungsschlauch (z. B. zur Kühlung) verwendet. Vorteile: -hohe antistatische Auslegung mit einem Oberflächenwiderstand <= 1 MOhm, -hohe Druckbeständigkeit, -beste mechanische Eigenschaften, -passend für alle gängigen Steckverbindungen, -beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig), -sehr enge Biegeradien möglich, -schleppkettentauglich, -sehr gute UV-Beständigkeit, -für Vakuumanwendungen geeignet Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -30 bis +80 °C Shore-Härte: 52 D Farbe: schwarz Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4 x 2,5 MM
min. Biegeradius:
9 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Gewicht:
0,0097 KG
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, antistatischer schlauch, PUN4X2,5ANTISTAT, Antistatik-Schläuche, Antistatische Schläuche, ASS-Schläuche, ATEX-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,98*
ab € 1,0882*
€ 1,3682*
Lager 955
6225
50
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,37*
50
Frei Haus
ab € 1,1212*
€ 1,4012*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.