Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN6X4KKS Polyurethan-Schlauch 6 x 4mm KKS, schwer entflammbar(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: KKS-Polyurethanschlauch
Exemplarische Darstellung: KKS-Polyurethanschlauch
KKS
Artikel-Nr.:
     955-PUN 6X4 KKS-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 6X4 KKS-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Eigenschaften: Diese Schläuche sind besonders geeignet für den Einsatz in Kabelkanälen (Gebäudetechnik) bei leichtem bis mäßigem Funkenflug und mäßiger UV-Strahlung. Sie haben sich in umfangreichen Praxistests gut bewährt. Vorteile: -halogenfrei flammgeschützt, im Brandfall selbstverlöschend, Brandverhalten getestet durch "Underwriters Laboratories Inc.®", Klassifizierung von UL 94 V2 bis V0, -passend für alle gängigen Steckverbindungen, -beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig), -sehr enge Biegeradien möglich, -schleppkettentauglich, -frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (LABS-frei), -freigegeben in der deutschen Kfz-Industrie Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Shore-Härte: 58 D Farbe: blau Rollenlänge: 50 mtr. Hinweis: Nicht für den direkten Schweißbereich oder mechanisch hoch beanspruchte Leitungen geeignet!
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6 x 4 MM
min. Biegeradius:
14 MM
Betriebsdruck:
12 BAR
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, landefeld pu-schlauch, pu schlauch, 50m polyurethan schlauch, PUN6X4KKS, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, KKS-Schläuche, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,80*
€ 3,332
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.