Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN8X6KKS Polyurethan-Schlauch 8 x 5,7mm KKS, schwer entflammbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: KKS-Polyurethanschlauch
Exemplarische Darstellung: KKS-Polyurethanschlauch
KKS
Artikel-Nr.:
     955-PUN 8X6 KKS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 8X6 KKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Eigenschaften: Diese Schläuche sind besonders geeignet für den Einsatz in Kabelkanälen (Gebäudetechnik) bei leichtem bis mäßigem Funkenflug und mäßiger UV-Strahlung. Sie haben sich in umfangreichen Praxistests gut bewährt. Vorteile: -halogenfrei flammgeschützt, im Brandfall selbstverlöschend, Brandverhalten getestet durch "Underwriters Laboratories Inc.®", Klassifizierung von UL 94 V2 bis V0, -passend für alle gängigen Steckverbindungen, -beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig), -sehr enge Biegeradien möglich, -schleppkettentauglich, -frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (LABS-frei), -freigegeben in der deutschen Kfz-Industrie Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Shore-Härte: 58 D Farbe: blau Rollenlänge: 50 mtr. Hinweis: Nicht für den direkten Schweißbereich oder mechanisch hoch beanspruchte Leitungen geeignet!
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 5,7 MM
min. Biegeradius:
28 MM
Betriebsdruck:
11 BAR
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, landefeld pu-schlauch, pu schlauch, PUN8X6KKS, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, KKS-Schläuche, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,82*
€ 240,19*
Lager 955
229
€ 5,90*
ab € 206,09*
€ 240,78*
Frei Haus
ab € 208,05*
€ 242,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,78*
€ 286,5282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,09*
€ 283,3271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,56*
€ 277,9364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,06*
€ 270,2014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,09*
€ 245,2471
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,1218* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.