Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC35 PVC-Schlauch 3x5mm, transparent, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch ohne Gewebeeinlage
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch ohne Gewebeeinlage
Artikel-Nr.:
     955-PVC 35
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PVC 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
Werkstoffe: PVC glasklar, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 175.300, LABS-freie Produktion Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (ab +40°C annähernd drucklos) Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Einsatzbereich: Druckloses Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen wie Wasser, Luft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten +40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen. *<5 min. vom Anwender zu beaufsichtigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (innen):
3 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
5 MM
min. Biegeradius:
10 MM
kurzzeitig* belastbar bei +20°C:
9,5 BAR
Rollenlänge:
100 M
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, landefeld pvc-schlauch, pvc schlauch, pumpenschlauch transparent, PVC35, Druckluft-Schläuche, FDA konform, Guttasyn-Schläuche, Klarsicht-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,56*
€ 47,76*
Lager 955
147
€ 8,90*
ab € 37,67*
€ 47,87*
€ 3,90*
ab € 38,67*
€ 49,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.