Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCKH110FKPFS Pneum. PVC-Kugelhahn, 110mm, Feder-schließend, Klebemuffe, FKM-Dic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-PVCKH 110 FK P FS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCKH 110 FK P FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Werkstoffe: Körper: PVC-U, Brücke: PP, Dichtungen: EPDM oder FKM, Kugelsitz: PTFE Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung -V Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend
Bemerkung:
Klebemuffe, , FKM-Dichtung
Klebemuffe Innendurchmesser Kugelhahn:
110 MM
DN:
100 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
284 MM
PN:
0 - 16 BAR
Durchfluss*:
10000 L/MIN
Ersatzantriebe:
PDE 025-F07
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn 100, gas kugelhahn, landefeld kugelhahn, PVCKH110FKPFS, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,75*
€ 1.309,8925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,10*
€ 1.288,889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,83*
€ 1.215,9777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,84*
€ 1.169,5796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,08*
€ 1.107,9852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.