Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PWE11435CU Pressfitting, Winkel, 35mm / R 1-1/4" AG, Kupfer / Kupferlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PWE11435CU Pressfitting, Winkel, 35mm / R 1-1/4" AG, Kupfer / Kupferlegierung
PWE11435CU Pressfitting, Winkel, 35mm / R 1-1/4" AG, Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innenpressende & Außengewinde Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Winkel 90° mit Innenpressende & Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PWE 11435 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PWE 11435 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Press Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: -durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, -verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, -Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), -Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: , Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C , Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer / , Kupferlegierung
Rohrdurchmesser (außen) d:
35 MM
Gewinde Rp:
R 1-1/4"
a:
52 MM
b:
45 MM
z:
20 MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: kupfer-fittings winkel, kupfer fittings, PWE11435CU, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Einschraub-Winkel, Gewinde-Fittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,2036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,2171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,1699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.