Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PWI3422ES Pressfitting, Winkel, 22mm / Rp 3/4" IG, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PWI3422ES Pressfitting, Winkel, 22mm / Rp 3/4" IG, 1.4404
PWI3422ES Pressfitting, Winkel, 22mm / Rp 3/4" IG, 1.4404
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innenpressende & Innengewinde Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Winkel 90° mit Innenpressende & Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PWI 3422 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PWI 3422 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Press Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: -durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, -verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, -Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), -Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: , Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C , Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Rohrdurchmesser (außen) d:
22 MM
Gewinde Rp:
Rp 3/4"
a:
60 MM
b:
33 MM
z1:
32 MM
z2:
18 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: kupferpressfittings, PWI3422ES, Aufschraubverschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Gewinde-Fittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.