Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QCK186A Aufschraub-Schott-Verschraubung G 1/8"-8x6mm,Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QCK186A Aufschraub-Schott-Verschraubung G 1/8"-8x6mm,Aluminium
QCK186A Aufschraub-Schott-Verschraubung G 1/8"-8x6mm,Aluminium
Exemplarische Darstellung: CK-Schott-Aufschraubverschraubung (Manometerverschraubung) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-QCK 186 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QCK 186 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis +70°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde innen:
G 1/8"
Schott gewinde:
M 12x1
Emax:
8 MM
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8x6 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, einschraubverschraubung landefeld, einschraubstutzen, QCK186A, Aufschraubverschraubungen, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,40*
€ 8,88*
Lager 955
39
€ 8,90*
ab € 6,41*
€ 8,90*
€ 3,90*
ab € 7,26*
€ 10,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.