Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R10-2VU Vakuumregler ohne Fremdleckage G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Vakuumregler, manuelle Einstellung
Exemplarische Darstellung: Vakuumregler, manuelle Einstellung
Artikel-Nr.:
     955-R 10-2 VU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 10-2 VU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuum-Regler
Vakuumregler
vakuumregler
Anwendung: Mit diesen Vakuumreglern kann gezielt ein Vakuum ohne Fremdleckagen reguliert werden. Sie werden bei Vakuumkreisen eingesetzt, bei denen einzelne Verbraucher mit unterschiedlichen Unterdrücken versorgt werden müssen. Einstellung: Die Einstellung erfolgt über eine Rändelschraube oder über ein pneumatisches Signal. Werkstoffe: Körper: Aluminium eleoxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10 bis +80 °C Manometeranschluss: G 1/4" (Regler G 1/4" und G 3/8": G 1/8") Steueranschluss (pneumatische Einstellung): G 1/8" (Regler G 1 1/2": G 1/4")
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsregler
Einstellung:
manuell
Gewinde:
G 1"
Saugleistung:
80 M3/H
Saugleistung-1:
1333 L/MIN
Manometeranschluss:
G 1/4"
Druckregelbereich:
-1 bis -0,02 BAR
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: R10-2VU, Vakuum-Begrenzungsventile, Vakuumbrecher, Vakuum-Druckregler, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.143,32*
€ 1.277,32*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.148,48*
€ 1.278,30*
Frei Haus
ab € 1.159,29*
€ 1.289,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,30*
€ 1.521,177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,44*
€ 1.510,6336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,01*
€ 1.450,6219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,35*
€ 1.410,5665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,48*
€ 1.366,6912
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.