Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12FSI FUTURA Sicherheits-Druckregler (mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Futura-Baureihe 2
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Futura-Baureihe 2
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-R 12 F SI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 12 F SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: max. 16 bar (Baureihe 0: max. 12 bar) Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden. Schalttafelgewinde: M 42x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: G 3/8": 4500 l/min, G 1/2": 5200 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min (Präzisionsdruckregler 120 l/min) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **geringer Eigenluftverbrauch (2,6 l/min bei 6 bar Ausgangsdruck) dafür aber bessere Hysterese - nahezu unabhängig von Primärdruck, Regelgenauigkeit ± 25 mbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits-Druckregler (mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil)
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,5 - 8 BAR
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
W 2 F
Koppelpaket:
KP 2 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 2 F
Eingangsdruck:
max. 16 BAR
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Leuchtmittel G12, Sockel G12, Leuchtmittel G38, Sockel G38, kugelhahn kunststoff, leuchtmittel g12, landefeld kugelhahn, R12FSI, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,59*
€ 235,1321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,19*
€ 233,4661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,15*
€ 221,5185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,41*
€ 214,6879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,24*
€ 188,3056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.