Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC32 Schwenkbefestigung für Rundzylinder, Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RC32 Schwenkbefestigung für Rundzylinder, Ø 32 mm
RC32 Schwenkbefestigung für Rundzylinder, Ø 32 mm
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung (vorn oder hinten)
Zeichnung: Schwenkbefestigung (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-RC 32
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     RC 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung mit 2 Stk. Gewindebolzen
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
32 MM
D1:
10 MM
D2:
15 MM
A:
7 MM
A1:
35 MM
G:
20 MM
N1:
24 MM
N2:
40 MM
R1:
12 MM
S:
4 MM
B1:
20 MM
B2:
50,1 MM
B3:
38,1 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, RC32, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Lagerböcke für Zylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Schwenkbefestigungen für Zylinder, Standardzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,18*
€ 15,59*
Lager 955
524
€ 8,90*
ab € 11,26*
€ 15,72*
€ 3,90*
ab € 12,65*
€ 17,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.