Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC63 Schwenkbefestigung für Rundzylinder, Ø 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RC63 Schwenkbefestigung für Rundzylinder, Ø 63 mm
RC63 Schwenkbefestigung für Rundzylinder, Ø 63 mm
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung (vorn oder hinten)
Zeichnung: Schwenkbefestigung (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-RC 63
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RC 63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzy...
Schwenklager Pneumatikzylinder
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung mit 2 Stk. Gewindebolzen
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
63 MM
D1:
16 MM
D2:
23 MM
A:
9 MM
A1:
50 MM
G:
40 MM
N1:
35 MM
N2:
65 MM
R1:
16 MM
S:
6 MM
B1:
42 MM
B2:
88,1 MM
B3:
70,1 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, RC63, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Lagerböcke für Zylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Schwenkbefestigungen für Zylinder, Standardzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,03*
€ 48,11*
Lager 955
78
€ 8,90*
ab € 37,23*
€ 48,23*
€ 3,90*
ab € 38,04*
€ 49,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.