Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS1000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1m, WLL 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 1000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 1000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 1000-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 1000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1000kg
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: geringes Eigengewicht, einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1 M
Umfang:
2 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
1000 KG
Farbcode:
violett
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1m, RDS1000-1, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.