Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS10000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1m, WLL 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 10000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 10000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 10000-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 10000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 10t 1m
kranschlinge 1m
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1 M
Umfang:
2 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
10000 KG
Farbcode:
orange
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, RDS10000-1, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.