Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS6000-6 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 6m, WLL 6000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 6000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 6000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 6000-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 6000-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 6to 6m
kranschlinge 6m
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
6 M
Umfang:
12 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
6000 KG
Farbcode:
braun
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, RDS6000-6, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.