Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RDS8000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4m, WLL 8000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 8000 kg)
Exemplarische Darstellung: Rundschlinge (WLL 8000 kg)
Artikel-Nr.:
     955-RDS 8000-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RDS 8000-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Ausführung: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Werkstoffe: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Vorteile: -geringes Eigengewicht, -einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, -weiches Material schont Oberflächen
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
4 M
Umfang:
8 M
Nenntragfähigkeit (WLL):
8000 KG
Farbcode:
blau
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: RDS8000-4, DIN 1492, DIN EN 1492-2, EN 1492, Hebeschlingen, Hebezeuge, Hubschlingen, PES-Rundschlingen, Polyester-Schlingen, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,6698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.