Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RH108 POWER TEAM Hohlkolbenzylinder, 10 Tonnen, 203,2 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder ohne Außengewinde (Power Team Typ RH 203)
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder ohne Außengewinde (Power Team Typ RH 203)
Artikel-Nr.:
     955-RH 108
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RH 108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder (bis auf Typ RH 120) werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben und Druckspindeln. *Aluminiumzylinder, besonders leicht, **Statt Kupplungsmuffe NPT 1/4" (IG) Anschlussgewinde. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 in Kombination mit Muffe Typ 9796
Weitere Informationen:
Hubkraft:
10 TO
Hub:
203,2 MM
Ölvolumen:
290 CM3
Bauhöhe eingefahren:
287,3 MM
Durchmesser Mittelbohrung:
19,4 MM
Zylinderdurchmesser (außen):
76,2 MM
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: 100 kn hohlkolbenzylinder, hohlkolbenzylinder, RH108, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.390,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,09*
€ 1.908,8671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,59*
€ 1.884,4721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,93*
€ 1.773,0167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,93*
€ 1.713,5167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,52*
€ 1.654,7188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.