Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RH202 POWER TEAM Hohlkolbenzylinder, 20 Tonnen, 50,8 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder mit Außengewinde (Power Team Typ RH 503)
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder mit Außengewinde (Power Team Typ RH 503)
Artikel-Nr.:
     955-RH 202
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RH 202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder (bis auf Typ RH 120) werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben und Druckspindeln. *Aluminiumzylinder, besonders leicht, **Statt Kupplungsmuffe NPT 1/4" (IG) Anschlussgewinde. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 in Kombination mit Muffe Typ 9796
Weitere Informationen:
Hubkraft:
20 TO
Hub:
50,8 MM
Ölvolumen:
155 CM3
Bauhöhe eingefahren:
155,6 MM
Durchmesser Mittelbohrung:
27,4 MM
Außengewinde Zylinder:
UN 3-7/8"-12
Zylinderdurchmesser (außen):
98,4 MM
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder 200kn, hohlkolbenzylinder, RH202, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,24*
€ 1.040,3456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,84*
€ 1.024,3996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,40*
€ 959,616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,89*
€ 917,3591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,11*
€ 862,8809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.