Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RH503 POWER TEAM Hohlkolbenzylinder, 50 Tonnen, 76,2 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder mit Außengewinde (Power Team Typ RH 503)
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder mit Außengewinde (Power Team Typ RH 503)
Artikel-Nr.:
     955-RH 503
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RH 503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder (bis auf Typ RH 120) werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben und Druckspindeln. *Aluminiumzylinder, besonders leicht, **Statt Kupplungsmuffe NPT 1/4" (IG) Anschlussgewinde. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 in Kombination mit Muffe Typ 9796
Weitere Informationen:
Hubkraft:
50 TO
Hub:
76,2 MM
Ölvolumen:
534,3 CM3
Bauhöhe eingefahren:
181 MM
Durchmesser Mittelbohrung:
42,5 MM
Außengewinde Zylinder:
UN 6"-12
Zylinderdurchmesser (außen):
152,4 MM
Gewicht:
22 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder 500kn, hohlkolbenzylinder, RH503, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.519,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,81*
€ 2.079,8939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,55*
€ 2.052,2145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,55*
€ 1.928,4545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,50*
€ 1.864,135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,34*
€ 1.808,0146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.