Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHA306 POWER TEAM Hohlkolbenzylinder, 30 Tonnen, 149,2 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder ohne Außengewinde (Power Team Typ RH 203)
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder ohne Außengewinde (Power Team Typ RH 203)
Artikel-Nr.:
     955-RHA 306
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RHA 306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder (bis auf Typ RH 120) werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben und Druckspindeln. *Aluminiumzylinder, besonders leicht, **Statt Kupplungsmuffe NPT 1/4" (IG) Anschlussgewinde. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 in Kombination mit Muffe Typ 9796
Weitere Informationen:
Hubkraft:
30 TO
Hub:
149,2 MM
Ölvolumen:
624,9 CM3
Bauhöhe eingefahren:
283,4 MM
Durchmesser Mittelbohrung:
32,5 MM
Zylinderdurchmesser (außen):
130,2 MM
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder 300 kn, hohlkolbenzylinder, RHA306, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.173,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,41*
€ 2.896,9479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,70*
€ 2.859,213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,28*
€ 2.704,0132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,06*
€ 2.631,1614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,86*
€ 2.586,8934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.