| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RIB 14 12 13 Herst.-Nr.: RIB 14 12 13 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max. +110°C Betriebsdruck: -0,95 bis 18 bar Information: Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet! Weitere Informationen: | | Baureihe: | Baureihe Topline | G (Innengewinde): | G 1/4" | D: | 12 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +70 GC | Betriebsdruck: | -0,95 bis 15 BAR | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RIB141213, Aufschraubverschraubungen, Druckluft-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, RIB-Steckanschlüsse, Steckanschlüsse, Steckfittings, Stecknippel, Steckverbinder |
| | |
| |