Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLKZ37-SA-05 Rohrleitungskennzeichnung, 5er, 37 x 270, Säure (GHS 05)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrleitungskennzeichnung (Doppelpfeil), Säure (GHS 05)
Exemplarische Darstellung: Rohrleitungskennzeichnung (Doppelpfeil), Säure (GHS 05)
Exemplarische Darstellung: Gefahrensymbole - GHS
Artikel-Nr.:
     955-RLKZ 37-SA-05
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RLKZ 37-SA-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
GHS 05
GHS05
Eigenschaften: selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen. Resistent gegenüber Witterung, Säuren und Laugen, UV-beständiger Druck Temperaturbereich: -50°C bis +90°C Verwendung: Die Rohrleitungkennzeichen werden auf Bögen zu je 5 Stück geliefert. Je nach Fließrichtung muss eine Pfeilspitze mittels Schere abgeschnitten werden. Optional: beliebiger Text mit Farbe (Farbcode 1-10) und ggf. Gefahrensymbol *nach DIN 2403
Weitere Informationen:
Abmessung:
37 x 270 MM
Text mit ggf. Gefahrenkennzeichen:
Säure (GHS 05)
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbol 05, Rohrleitungsband - Säuren, ghs 05 folie, ghs 05, RLKZ37-SA-05, Aufkleber, Beschriftung, Bürobedarf, Büromaterial, DIN 2403, Doppelpfeil Rohrleitungskennzeichungen, Etiketten zur Rohrbeschriftung, GHS-Kennzeichnung, Meisterbüro, Rohrkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.