Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI10/40ASES Anschweißnippel R 1"-40mm-33,7mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI10/40ASES Anschweißnippel R 1"-40mm-33,7mm, 1.4571
RONI10/40ASES Anschweißnippel R 1"-40mm-33,7mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 10/40 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 10/40 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Anschweißende Durchmesser:
33,7 MM
Gewinde:
R 1"
L:
40 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Schweißnippel, schweißnippel 1", landefeld schweißnippel, edelstahl doppelnippel, RONI10/40ASES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,04*
€ 9,79*
Lager 955
3847
€ 8,90*
ab € 7,05*
€ 9,81*
€ 3,90*
ab € 7,98*
€ 11,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.