Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI114/180ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI114/180ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
RONI114/180ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     955-RONI 114/180 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 114/180 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI114/180ST Rohrdoppelnippel R 1-1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr ST 37 , verzinkt
Gewinde:
R 1-1/4"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, doppelnippel stahl 1 1/4", doppelnippel, doppelnippel 1 1/4", RONI114/180ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.