Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI14/250ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-250mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI14/250ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-250mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
RONI14/250ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-250mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     955-RONI 14/250 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 14/250 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI14/250ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-250mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr ST 37 , verzinkt
Gewinde:
R 1/4"
L:
250 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, doppelnippel, RONI14/250ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,37*
€ 11,51*
Lager 955
133
€ 8,90*
ab € 8,38*
€ 11,53*
€ 3,90*
ab € 9,49*
€ 13,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.