Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI34/40ASES Anschweißnippel R 3/4"-40mm-26,9mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI34/40ASES Anschweißnippel R 3/4"-40mm-26,9mm, 1.4571
RONI34/40ASES Anschweißnippel R 3/4"-40mm-26,9mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Anschweißnippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RONI 34/40 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 34/40 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Schweißnippel
edelstahl doppelnippel
*DIN-Baulänge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Anschweißende Durchmesser:
26,9 MM
Gewinde:
R 3/4"
L:
40 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: RONI34/40ASES, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Gewindenippel, Anschweiß-Nippel, DIN 2982, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10241, Gewindeanschweißstutzen, Gewinde-Fittings, Langnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5854
€ 8,90*
ab € 5,62*
€ 7,90*
€ 5,00*
ab € 6,51*
€ 9,02*
€ 3,90*
ab € 7,37*
€ 10,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.