Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI40/80ST Rohrdoppelnippel R 4"-80mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI40/80ST Rohrdoppelnippel R 4"-80mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
RONI40/80ST Rohrdoppelnippel R 4"-80mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     955-RONI 40/80 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 40/80 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI40/80ST Rohrdoppelnippel R 4"-80mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr ST 37 , verzinkt
Gewinde:
R 4"
L:
80 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, landefeld doppelnippel, doppelnippel, zinkrohr 4", RONI40/80ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,37*
€ 36,05*
Lager 955
34
€ 8,90*
ab € 27,42*
€ 36,16*
€ 3,90*
ab € 28,07*
€ 37,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.