Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK20PVCFKM Rückschlagventil, PVC-U / FKM, Rp 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 20 PVCFKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 20 PVCFKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: -radial ein- und ausbaubar, -optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft Hinweis: -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
FKM
Innengewinde G:
Rp 2"
L:
150 MM
Durchfluss*:
1007 L/MIN
PN:
0 - 16 BAR
Z:
99 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: wasser rückschlagventil pvc, heizungs rückschlagventil, RUCK20PVCFKM, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rückschlagventile, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 156,48*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 128,49*
€ 157,09*
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 162,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,09*
€ 186,9371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,8431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,6785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,1561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,9031
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.