Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK212PVCEPDM Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, Rp 2-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 212 PVCEPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 212 PVCEPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: -radial ein- und ausbaubar, -optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft Hinweis: -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innengewinde G:
Rp 2-1/2"
L:
229 MM
Durchfluss*:
2100 L/MIN
PN:
0 - 16 BAR
Z:
169 MM
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: wasser rückschlagventil pvc, heizungs rückschlagventil, RUCK212PVCEPDM, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rückschlagventile, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,69*
€ 275,89*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 232,02*
€ 276,47*
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 278,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,47*
€ 328,9993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,05*
€ 324,9295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,80*
€ 317,492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,52*
€ 301,6888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,02*
€ 276,1038
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.