Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK30 Rückschlagventil (leicht), G 3", PN 8, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6 Temperaturbereich: -20 bis +100 °C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
G:
G 3"
L:
103 MM
D:
125,0 MM
SW:
96 MM
PN:
8 BAR
ca. Öffnungsdruck:
0,02 BAR
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, RUCK30, Itap, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, YORK-Rückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 150,6302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,03*
€ 148,7857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,0618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,7409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,02*
€ 119,0238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.