Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUCK34SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 3/4", PN 40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUCK34SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 3/4", PN 40, Edelstahl
RUCK34SSES Schrägsitz-Rückschlagventil, G 3/4", PN 40, Edelstahl
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RUCK 34 SS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RUCK 34 SS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
DN:
17,4 MM
L:
75 MM
H:
44 MM
Öffnungsdruck:
0,3 - 0,4 BAR
Reparatursätze:
RUCK 34 SS ES REP
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, RUCK34SSES, Edelstahl-Rückschlagventile, Muffen-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schrägsitz-Rückschlagventile, Schrägsitz-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,96*
€ 145,1324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,7163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,5755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.