Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV5322-08C-230V 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung geschlossen, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV5322-08C-230V 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung geschlossen, 230 V
RV5322-08C-230V 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung geschlossen, 230 V
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege Magnetventil
Zeichnung: 5/3-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung geschlossen)
Artikel-Nr.:
     955-RV 5322-08C-230V
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 5322-08C-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Bauform Magnetspule: T1 (Steckergröße 1) Information: Spule und Stecker liegen lose bei. *Luftfeder
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Schaltung:
5/3-Wege
Funktion:
Mittelstellung geschlossen
Gewinde G1 (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft G2 (2x):
G 1/8"
Nennweite:
3,9 MM
Durchfluss:
600 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG T1 230V
A:
190,4 MM
B:
35 MM
C:
22 MM
D:
10,5 MM
E:
75,7 MM
F:
20 MM
H1:
4,3 MM
H2:
3,3 MM
J:
17 MM
K:
66,7 MM
L:
38 MM
M:
67,7 MM
N:
36 MM
O:
75,2 MM
P:
3 MM
S:
21 MM
T:
85,7 MM
U:
67,5 MM
V:
40,5 MM
W:
0 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, RV5322-08C-230V, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Ventile, 5/3-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Ventile, Eco-Line, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 134,46*
Lager 955
147 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,90*
€ 135,07*
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 140,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,7333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,7813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,35*
€ 152,7365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,6298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,161
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.