Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Druckluftöl
>
Artikel
SOL10 Spezial-Pneumatiköl,10 l Kanister (DIN 51) Standardöl, ideal für Temperatu
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
955-S OL 10
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
S OL 10
EAN/GTIN:
4050571633899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöl
Temperaturbereich: -35 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Standardöl, ideal für Temperaturen > 5°C
Gebinde:
10 l Kanister (DIN 51)
Gewicht:
9 KG
... >
Eco-Line - besonders preiswert
>
Wartungsgeräte - Eco-Line
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Wartungsgeräte - Futura
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Wartungsgeräte - Multifix
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Messing- & Edelstahl-Wartungsgeräte - Solid
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Industriebedarf (Dichtungen, Schmiermittel, Wälzla
>
Öle, Fette, Pasten & Behälter
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Wartungsgeräte - Mini & Standard
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Wartungsgeräte - Eco-Line (Auslaufartikel)
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Kombi-Wartungseinheiten
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Neuheiten (chronologisch)
>
Wartungsgeräte - Eco-Line
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Wartungsgeräte - Eco-Line (Effizient & Preiswert)
>
Spezial-Öle für Pneumatiköler
Weitere Suchbegriffe:
SOL10
,
Chemische Produkte
,
Druckluft-Öle
,
Gefrierschutzöle
,
Öle
,
Pneumatik-Öle
,
Schmiermittel
,
Schmiertechnik
,
S-Öl
,
Technische Schmierstoffe
,
Winteröle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 124,38*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,38*
€ 148,0122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,17*
€ 145,3823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,08*
€ 140,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,96*
€ 136,8024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,18*
€ 118,0242
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.