Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLLE5 Spezial-Pneumatiköl,5 l Kanister (DIN 51), lebensmittelecht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öl für Pneumatiköler für Lebensmittelindustrie
Exemplarische Darstellung: Öl für Pneumatiköler für Lebensmittelindustrie
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-S OL LE 5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     S OL LE 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöl
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Eigenschaften: Entspricht den Reinheitsvorschriften des Europäischen und US-Arzneimittelbuches, FDA 21 CFR 178.3620 (a) und NSF H1 & H3. Das Öl ist glasklar und absolut geruchs- und geschmacksneutral. Verwendung: Lebenmittelbereich
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 l Kanister (DIN 51)
Gewicht:
4,4 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Mini & Standard > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Industriebedarf > Öle, Fette, Pasten & Behälter > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Futura > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Eco-Line - besonders preiswert > Wartungsgeräte - Eco-Line > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Multifix > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Messing- & Edelstahl-Wartungsgeräte - Solid > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Eco-Line > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Kombi-Wartungseinheiten > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Neuheiten (chronologisch) > Wartungsgeräte - Eco-Line > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Eco-Line (Auslaufartikel) > Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmitteli
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, druckluftöl 5 liter, schmiervorrichtung, SOLLE5, Chemische Produkte, Druckluft-Öle, FDA konform, Lebensmittel, Lebensmittelechtes Öl, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Öle, Pneumatik-Öle, Schmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 73,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,82*
€ 111,6458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,33*
€ 103,9227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,25*
€ 87,1675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.