Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2R-08-6 Multipol-Ventilterminal, G1/4", 6 Stationen, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S2R-08-6 Multipol-Ventilterminal, G1/4", 6 Stationen, 24V DC
S2R-08-6 Multipol-Ventilterminal, G1/4", 6 Stationen, 24V DC
Exemplarische Darstellung: Ventilterminal S2R
Multipol
Zeichnung: Ventilterminal S2R
Artikel-Nr.:
     955-S2R-08-6
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     S2R-08-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
ventilinsel emc
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: 24 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 40 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Ausführung: mit LED und Schutzbeschaltung Hinweis: Die Ventilplätze werden von dem Multipolanschluss her aufsteigend gezählt. Der Pin zur Ansteuerung eines Ventilplatzes entspricht der Nummer des Ventilplatzes. Vorteile: -besonders preiswert, -kompakte Bauform, -DIN-Schienenbefestigung oder Befestigung mit Schrauben möglich. Ein Adapter für die DIN-Schienenmontage liegt bei, -LED-Schaltzustandsanzeige und Schutzbeschaltung, -Ventile können einfach durch andere Ventile im Zubehör getauscht werden Durchfluss je Ventilstation: 800 l/min (5/3-Wege: 600 l/min) Leistungsaufnahme: 3 W / Station
Weitere Informationen:
Anzahl Stationen:
6
aufgebaute Ventile:
5/2-Wege Ventile mit Federrückstellung
Ersatzventil - 5/2-Wege mit Federrückstellung (benötigt eine:
RV 5221-08-24V=
Ersatzventil - 5/2-Wege Impulsventil (benötigt zwei Ventilst:
SR 5222-08-24V=
Ersatzventil - 5/3-Wege Mittelstellung geschlossen (benötigt:
SR 5322-08C-24V=
Ersatzventil - 5/3-Wege Mittelstellung entlüftet (benötigt z:
SR 5322-08E-24V=
Ersatzventil - 5/3-Wege Mittelstellung belüftet (benötigt zw:
SR 5322-08P-24V=
Drucktrennung für Unterschiedliche Eingangsdrücke:
S1R-DT
A:
51,5 MM
B:
30,3 MM
C:
64 MM
D:
123,8 MM
E:
19,8 MM
F:
21 MM
G:
27 MM
K:
161 MM
L:
149 MM
N:
6
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, S2R-08-6, 5/2-Wege-Magnetventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Multipol-Ventilterminals, Pneumatik-Ventile, Reihenleisten für Ventile, Terminal-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,45*
€ 364,6755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,49*
€ 363,5331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,22*
€ 360,8318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,06*
€ 343,9814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,41*
€ 300,3679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.