Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2V-18-6M Ventilterminal 6x5/2-Wege, Multipol, G 1/8" an Grundplatte (seitlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ventilterminal mit Anschlussplattenventilen
Exemplarische Darstellung: Ventilterminal mit Anschlussplattenventilen
Zeichnung: Hauptabmessungen Ventilterminals
Zeichnung: Ansteuerung Ventilstationen
Artikel-Nr.:
     955-S2V-18-6M
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     S2V-18-6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Einzelgrundplatte Pneumatik
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Kunststoff Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (5/3-Wege: 2 - 8 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit: <15 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: 24 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 0,8 W / Ventilmagnet Schutzart: IP 40 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Ausführung: mit LED-Schaltzustandsanzeige Durchfluss je Ventilstation: ca. 700 l/min Lieferumfang: Ventilterminal inklusive aufgebauten Ventilen Optional: Ansteuerung über PROFINET (max. 32 Ventilmagnete, -10°C bis +50°C) -PN, Ansteuerung über EtherCAT (max. 32 Ventilmagnete, -10°C bis +60°C) -EC, Ansteuerung über IO-Link, -10°C bis +50°C) -IO Hinweis: Hierbei handelt es sich um Standard-Ventilterminals, die ab Lager lieferbar sind. Auf Wunsch können diese durch den Aufbau von separat zu bestellenden Einzelventilen beliebig umgestellt werden. Die Ventile werden dann entsprechend ihrer Funktion angeordnet. Hohe Bestellnummern (z.B. SV 5412-M5Y) werden am elektrischen Anschluss, niedrige Bestellnummern (z.B. SV 5211-M5) von diesem entfernt angeordnet. Blindplatten werden hinter den Ventilen vom Anschluss entfernt montiert. Auf eine Station kann wahlweise ein Ventil mit einem oder mit zwei Magneten aufgebaut werden. Die Stationen werden von dem Ansteuerungsanschluss her aufsteigend gezählt. Vorteile: -preiswert, -komplett mit montierten Ventilen - zum sofortigen Einsatz vorbereitet, -extrem kompakte Bauform, -Multipolanschluss kann vertikal oder horizontal erfolgen (25-poliger D-Sub Stecker kann geschwenkt werden), -DIN-Schienenbefestigung oder Befestigung mit Schrauben möglich. Ein Adapter für die DIN-Schienenmontage liegt bei, -LED-Schaltzustandsanzeige, -leichter Ventiltausch von oben, -auf einen Ventilplatz kann (auch nachträglich) wahlweise ein Ventil mit einer oder mit zwei Magnetspulen aufgebaut werden
Weitere Informationen:
Ansteuerung:
Multipol
Anzahl Stationen:
6
Abgänge:
G 1/8" an Grundplatte (seitlich)
aufgebaute Ventile:
Anschlussplattenventile (5/2-Wege mit Federrückstellung)
Temperaturbereich:
-20 bis +70 GC
A:
27 MM
B:
20 MM
C:
30 MM
D:
106,7 MM
E:
119,1 MM
F:
127,6 MM
G1:
12x G 1/8"
G2:
G 1/4"
H:
4,3 MM
K:
139,0 MM
L:
131,0 MM
M:
8 MM
N:
12,5 MM
O:
7,3 MM
P:
16 MM
Q:
15,4 MM
R:
29,8 MM
S:
64,3 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Grundplatte Pneumatik, Reihengrundplatte Pneumatik, ventilinsel emc, einlassblock, S2V-18-6M, 5/2-Wege-Magnetventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, EtherCAT, EtherCAT-Ventilterminals, IO-Link-Ventilterminals, Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Multipol-Ventilterminals, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,35*
€ 557,3365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,44*
€ 540,7836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,88*
€ 513,9372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,07*
€ 461,8033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.