Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAGEB300BL24B Bimetall Handsägeblatt, 300 x 13 x 0,65mm, 24 Z, Alternativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAGEB300BL24B Bimetall Handsägeblatt, 300 x 13 x 0,65mm, 24 Z, Alternativ
SAGEB300BL24B Bimetall Handsägeblatt, 300 x 13 x 0,65mm, 24 Z, Alternativ
Exemplarische Darstellung: Handsägeblatt (Alternativ)
Artikel-Nr.:
     955-SAGE B 300 BL24B
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SAGE B 300 BL24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bahco bügelsägeblätter 300 mm
bügelsägeblatt 300mm
Beschreibung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Sägeblatt, mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblen Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Handsägeblatt vereint extrem gute Schnitteigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alternativ
Zähne / Zoll:
24
Abmessungen:
300 x 13 x 0,65 MM
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt, SAGEB300BL24B, BAHCO-Sägen, Bimetall-Sägeblätter, Bügelsägen, Ersatzsägeblätter, Handsägeblätter, Handsägen, Handwerkzeuge, Metallsägebögen, Sägeblätter, Sägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.