Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC300EUM0 ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Artikel-Nr.:
     955-SC 300 EUM0
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     SC 300 EUM0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl (Typ SC 45...: Stahl hartverchromt) Temperaturbereich: 0°C bis max. +66°C (SC 45...: -12°C bis max. +66°C) Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 bis 3,7 m/s (Typ SC²: 0,1 bis 5,7 m/s, Typ SC 45...: 0,02 bis 0,46 m/s) Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten) *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) einsetzen, **Bauart SC², Typen SC 25 EUM, SC 75 EUM und SC 190 EUM werden ohne Aufprallkopf geliefert ***Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf muss dieser demontiert werden, ****Typen MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 müssen mit Mutter auf Stoßdämpfer gekontert werden
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 20x1,5
Hub:
19 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
33 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
45000 NM
effektive Masse (me):
0,7 - 4 KG
Federkraft:
5 - 10 N
A:
7,0 MM
D:
87,4 MM
E:
8,0 MM
G:
4,8 MM
I:
30,0 MM
J:
4,6 MM
K:
17 MM
SW1:
18 MM
SW2:
23 MM
max. Achsabweichung*:
5 GRDW
Klemmflansch****:
MB 20
Anschlaghülse:
AH 20
Bolzenvorlagerung***:
BV 20 SC
Kontermutter:
KM 20
Temperaturbereich:
0 bis +66 GC
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: SC300EUM0, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,9405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,41*
€ 118,2979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,8354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,6934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.