Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC650EUM1 ACE-Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer mit progressiver Dämpfung
Artikel-Nr.:
     955-SC 650 EUM1
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     SC 650 EUM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl (Typ SC 45...: Stahl hartverchromt) Temperaturbereich: 0°C bis max. +66°C (SC 45...: -12°C bis max. +66°C) Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 bis 3,7 m/s (Typ SC²: 0,1 bis 5,7 m/s, Typ SC 45...: 0,02 bis 0,46 m/s) Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten) *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) einsetzen, **Bauart SC², Typen SC 25 EUM, SC 75 EUM und SC 190 EUM werden ohne Aufprallkopf geliefert ***Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf muss dieser demontiert werden, ****Typen MB 5 SC2, MB 6 SC2, MB 8 SC2, MB 10 SC2 müssen mit Mutter auf Stoßdämpfer gekontert werden
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 25x1,5
Hub:
25 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
73 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
68000 NM
effektive Masse (me):
8 - 45 KG
Federkraft:
11 - 32 N
A:
7,0 MM
D:
106,4 MM
E:
10,0 MM
G:
6,3 MM
I:
36,3 MM
J:
4,6 MM
K:
23 MM
SW1:
23 MM
SW2:
30 MM
max. Achsabweichung*:
5 GRDW
Klemmflansch****:
MB 25
Anschlaghülse:
AH 25
Bolzenvorlagerung***:
BV 25 SC
Kontermutter:
KM 25
Temperaturbereich:
0 bis +66 GC
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, SC650EUM1, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 105,83*
€ 130,96*
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 259,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 155,8424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,8547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,9047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,0015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,9377
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
MB 25
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.