Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLRMW19G Gedore Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLRMW19G Gedore Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 19 mm
SCHLRMW19G Gedore Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 19 mm
Exemplarische Darstellung: Ring-Maulschlüssel (abgewinkelt)
Artikel-Nr.:
     955-SCHL RMW 19 G
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL RMW 19 G
EAN/GTIN:
     4010886609088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
19 MM
Länge:
230 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, SCHLRMW19G, Carolus Werkzeuge, DIN 3113, Gabel-Ringschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 3318, ISO 7738, Maul-Ringschlüssel
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,77*
2 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,16*
11 Tage
19
1
€ 7,60*
ab € 7,37*
€ 10,34*
3 Tage
91
1
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 10,70*
Lager 955
49
1
€ 8,90*
ab € 10,77*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 21
€ 11,10*
Ähnlich
Gedore
6091610
€ 8,17*
Ähnlich
Gedore
6090720
€ 8,94*
Ähnlich
Gedore
6091880
€ 8,72*
Ähnlich
Gedore
6091960
€ 10,59*
Ähnlich
Gedore
6090990
€ 11,87*
Ähnlich
Gedore
6092260
€ 13,20*
Ähnlich
Gedore
6091020
€ 14,19*
Ähnlich
Gedore
6092340
€ 14,38*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0132-52 KB
€ 400,27*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0369-202
€ 131,45*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0369-300 A
€ 88,19*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0369-900 KC
€ 135,28*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
€ 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.