Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLRMW8C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLRMW8C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 8 mm
SCHLRMW8C Gedore red Ring-Maulschlüssel abgewinkelt, 8 mm
Exemplarische Darstellung: Ring-Maulschlüssel (abgewinkelt)
Artikel-Nr.:
     955-SCHL RMW 8 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL RMW 8 C
EAN/GTIN:
     4036548090087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ausführung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. Ringe bei Typ Gedore poliert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Bemerkung:
Einzelschlüssel
Schlüsselweite:
8 MM
Länge:
120 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, maulringschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, SCHLRMW8C, Carolus Werkzeuge, DIN 3113, Gabel-Ringschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, ISO 3318, ISO 7738, Maul-Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.