Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST12KC Gedore red 1/2"-Kardangelenk (DIN 3123, ISO 3316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gedore Kardangelenk (1/2")
Exemplarische Darstellung: Gedore Kardangelenk (1/2")
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST12 K C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST12 K C
EAN/GTIN:
     4036548530002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kardangelenk
gedore kardangelenk 1/2"
1/2 kardangelenk
gedore kardangelenk
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kardangelenk (DIN 3123, ISO 3316)
Qualität:
Gedore red
Länge:
69 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: SCHLST12KC, Carolus Werkzeuge, DIN 3122, DIN 3123, Freiraumknarren, Gedore Werkzeuge, Gleitgriffe für Steckschlüssel, Handwerkzeuge, Hebel-Umschaltknarren, Industrie-Steckschlüsselkoffer, Industrie-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.