| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-SCHL ST12 K3 C Herst.-Nr.: SCHL ST12 K3 C EAN/GTIN: 4036548529006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Knarren nach DIN 3122, ISO 3315 für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Gedore red | Ausstattung: | Knarrenkopf 180° schwenk- und in 5 Positionen arretierbar, mit Umschalthebel, Druckknopfauslösung und 2K-Griff, Feinverzahnung | Verzahnung: | 72 Zähne | Länge: | 292 MM | Gewicht: | 0,7 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |