| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-SCHL ST12 N10 C Herst.-Nr.: SCHL ST12 N10 C EAN/GTIN: 4036548510103 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb. Typ Gedore mit griffiger Rändelung und geschliffener Oberfläche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Steckschlüsseleinsatz (DIN 3124, ISO 2725-1) | Qualität: | Gedore red | Größe: | SW10 | Verwendung für: | Außensechskantschrauben | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12 kant steckschlüsseleinsatz, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 10mm, SCHLST12N10C, Carolus Werkzeuge, DIN 3124, DIN 7422, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Inbus-Schraubendrehereinsätze, Industrie-Werkzeuge, Innensechskant-Schraubendrehereinsätze, ISO 2725-1, Nüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |