Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST12V125C Gedore red 1/2"-Verlängerung (DIN 3123, ISO 3316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gedore Verlängerung (1/2")
Exemplarische Darstellung: Gedore Verlängerung (1/2")
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST12 V125 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST12 V125 C
EAN/GTIN:
     4036548550123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel verlängerung
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verlängerung (DIN 3123, ISO 3316)
Qualität:
Gedore red
Länge:
125 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: SCHLST12V125C, Carolus Werkzeuge, DIN 3122, DIN 3123, Freiraumknarren, Gedore Werkzeuge, Gleitgriffe für Steckschlüssel, Handwerkzeuge, Hebel-Umschaltknarren, Industrie-Steckschlüsselkoffer, Industrie-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.