Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST14GGC Gedore red 1/4"-Gleitgriff (DIN 3122, ISO 3315)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLST14GGC Gedore red 1/4"-Gleitgriff (DIN 3122, ISO 3315)
SCHLST14GGC Gedore red 1/4"-Gleitgriff (DIN 3122, ISO 3315)
Exemplarische Darstellung: Gedore Gleitgriff (1/4")
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST14 GG C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST14 GG C
EAN/GTIN:
     4036548479707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
gleitgriff gedore 1/4
quergriff
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C6.3, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitgriff (DIN 3122, ISO 3315)
Qualität:
Gedore red
Länge:
115 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: quergriff 1/4, SCHLST14GGC, Carolus Werkzeuge, DIN 3122, DIN 3123, Freiraumknarren, Gedore Werkzeuge, Gleitgriffe für Steckschlüssel, Handwerkzeuge, Hebel-Umschaltknarren, Industrie-Steckschlüsselkoffer, Industrie-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.