Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 955
>
Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf Atlas 8
>
Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge
>
Ratschen / Knarren 1/4" (6,3 mm)
>
Zubehör für Steckschlüsseleinsätze|1/4"-Vierkant (
>
Artikel
SCHLST14VGC Gedore red 1/4"-Vierkantgriff (DIN 3122, ISO 3315)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
955-SCHL ST14 VG C
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
SCHL ST14 VG C
EAN/GTIN:
4036548479943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SCHLST14VGC
Carolus Werkzeuge
DIN 3122
DIN 3123
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C6.3, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierkantgriff (DIN 3122, ISO 3315)
Qualität:
Gedore red
Länge:
140 MM
Gewicht:
0,12 KG
... >
Ausblaspistolen - Druckluftwerkzeuge - Werkzeuge
>
Ratschen / Knarren 1/4" (6,3 mm)
>
Zubehör für Steckschlüsseleinsätze|1/4"-Vierkant (
Weitere Suchbegriffe:
Freiraumknarren
,
Gedore Werkzeuge
,
Gleitgriffe für Steckschlüssel
,
Handwerkzeuge
,
Hebel-Umschaltknarren
,
Industrie-Steckschlüsselkoffer
,
Industrie-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen