Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHZW300/140ST Ganzstahl-Schraubzwinge, 300 mm Spannweite, 140mm Ausladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ganzstahl-Schraubzwinge
Exemplarische Darstellung: Ganzstahl-Schraubzwinge
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-SCHZW 300/140 ST
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SCHZW 300/140 ST
EAN/GTIN:
     4008158030760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Beschreibung: Ganzstahl-Schraubzwingen finden Verwendung, wenn elastisch federnd und gefühlvoll gespannt werden muss. Durch die, verglichen mit Temperguss-Schraubzwingen, höhere Elastizität eignen sich diese Schraubzwingen besser für dynamische Belastungen (Vibrationen). Der Handgriff ist aus einem hochwertigen, griffsympathischen 2-K Kunststoff gefertigt. Ganzstahl-Hebelzwingen finden Verwendung, wenn elastisch federnd, gefühlvoll und schnell gespannt werden muss. Durch die, verglichen mit Temperguss-Schraubzwingen, höhere Elastizität sowie die gegenüber Vibrationen unempfindliche Spanntechnik eignen sich diese Schraubzwingen ideal für dynamische Belastungen. Der Spannhebel ist ergonomisch geformt und pulverbeschichtet. Er gewährleistet in Verbindung mit dem stabilen Rastermechanismus ein gut dosierbares, sicheres Spannen, sowie ein leichtes Lösen der Verspannung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubzwinge
Spannweite:
300 MM
Ausladung:
140 MM
Schienenprofil:
25 x 12 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, SCHZW300/140ST, Bessey-Schraubzwingen, Ganzstahl-Hebelzwingen, Ganzstahl-Schraubzwinge, Handwerkzeuge, Hebelzwingen, Schlosserzwingen, Schraubzwingen, Stahl-Schraubzwingen, Werkzeuge, Zwingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,6364
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,1846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,6745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,4373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.